LEGRAND - DPX³ 1600 S10 4P 1600A 70KA

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - DPX³ 1600 S10 4P 1600A 70KA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 1600 A

  • Intervalo de tensión nominal - 220...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 320...1600 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 2400...16000 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

422949

Ref.Sonepar

1157962

EAN

3414972259453

Intensidad permanente nominal Iu:

1600 A

Intervalo de tensión nominal:

220...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

320...1600 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

2400...16000 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

20...20 A

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

3

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

sí

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP30

DPX³, interruptor de “caja moldeada”, una solución óptima para satisfacer las necesidades de protección de instalaciones terciarias e industriales

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND