LEGRAND - DPX³ 250 - 1000V, 3P 63A, 20kA 1000V - 424900

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - DPX³ 250 - 1000V, 3P 63A, 20kA 1000V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 63 A

  • Intervalo de tensión nominal - 230...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 20 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 50...63 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

145 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

424900

Ref.Sonepar

1298094

EAN

3414972884822

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

63 A

Intervalo de tensión nominal:

230...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

20 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

50...63 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

630...630 A

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

2

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP30

DPX³ 250 - 1000V~, interruptor de caja moldeada magnetotérmico, adecuado para aplicaciones fotovoltaicas, infraestructuras ferroviarias y otras instalaciones de energías renovables.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND