LEGRAND - DPX³ 630 S10 4P 630A 50KA

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - DPX³ 630 S10 4P 630A 50KA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 630 A

  • Intervalo de tensión nominal - 230...400 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 0.2...1 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 1.5...10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

422839

Ref.Sonepar

1160696

EAN

3414972259132

Intensidad permanente nominal Iu:

630 A

Intervalo de tensión nominal:

230...400 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

0.2...1 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

1.5...10 A

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

1

Indicador de desconexión disponible:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Detrás

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP30

DPX³, interruptor de “caja moldeada”, una solución óptima para satisfacer las necesidades de protección de instalaciones terciarias e industriales

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND