LEGRAND - DSX TSE DIN MAN DIR NEGRO T1-2

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - DSX TSE DIN MAN DIR NEGRO T1-2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Candado - sí

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - sí

  • Con extensión de eje - no

  • Apto para cortacircuito de potencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

424217

Ref.Sonepar

1138705

EAN

3414971979222

Candado:

sí

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

sí

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Mando directo para inversores de redes DSX TSE DIN - Para uso estándar - Color Negro - Para Talla 1 y 2

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND