LEGRAND - DX3 - STOP ARC 1P+N C10 - 2 polos - 230V - 6kA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Curva de disparo - C
Número de polos - 2
Corriente asignada - 10 A
Tasa de voltaje - 230 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal EN 60898 - 6 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
415912
Ref.Sonepar
1270867
EAN
3414971179509
Curva de disparo:
C
Número de polos:
2
Corriente asignada:
10 A
Tasa de voltaje:
230 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal EN 60898:
6 kA
Tipo de tensión:
CA
Clase de limitación de intensidad:
3
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Anchura en módulos:
2
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


