LEGRAND - DX3 - STOP ARC 1P+N C16 30mA AC - 2 polos - 230V - 6kA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos totales - 2
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 16 A
Sensibilidad de disparo - 0.03 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
55 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
415951
Ref.Sonepar
1270870
EAN
3414971169487
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos totales:
2
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
16 A
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Tipo de corriente de fuga:
CA
Clase de limitación de intensidad:
3
Indice capacidad apertura cortocircuito según EN 61009:
6 kA
Curva de disparo:
C
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Anchura en módulos:
3
Equipos adicionales acoplados en la entrega:
Otros
Tipo de tensión de control equipamiento auxiliar:
CA
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


