LEGRAND - DX3 - STOP ARC 1P+N C20 30mA AC - Protección contra arco eléctrico - 6kA - IP20 - 415952
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos totales - 2
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 20 A
Sensibilidad de disparo - 0.03 A
Tipo de corriente de fuga - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
415952
Ref.Sonepar
1270871
EAN
3414971169500
Número de polos totales:
2
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
20 A
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Tipo de corriente de fuga:
CA
Clase de limitación de intensidad:
3
Indice capacidad apertura cortocircuito según EN 61009:
6 kA
Curva de disparo:
C
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Anchura en módulos:
3
Equipos adicionales acoplados en la entrega:
Otros
Tipo de tensión de control equipamiento auxiliar:
CA
Grado de protección (IP):
IP20


