LEGRAND - Eco-contador conectado para cuadro eléctrico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 60 A
Corriente máxima (Imaz) - 80 A
Tensión nominal (Un) N-L - 100...240 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
83 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
412033
Ref.Sonepar
883337
EAN
3414972282246
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
60 A
Corriente máxima (Imaz):
80 A
Tensión nominal (Un) N-L:
100...240 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tipo de polo:
Una fase
Modelo:
Transformador de medida
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia sctiva
Apto para:
Consumo/suministro
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Doble tarifa
Control de tarifas:
Interno/externo
Tipo de medición del perfil de carga:
sí
Calibrado:
sí
Certificado:
Nacional
Pulso de salida:
Ninguno
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
5
Anchura:
90 mm
Profundidad:
77 mm
Altura:
83 mm
Tipo de interfaz:
Otros
Firma EDL40:
no
Con código de acceso:
no
Número de sitios:
5
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


