Fin de vida

LEGRAND - Ecodetector, 230 V, con neutro, 3 hilos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Ecodetector, 230 V, con neutro, 3 hilos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sensor de movimiento

  • Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo

  • Control de luz constante - no

  • Control HVAC - no

  • Desconexión forzosa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

069522

Ref.Sonepar

264338

EAN

3414970935441

Modelo:

Sensor de movimiento

Tecnología del sensor de movimiento:

Infrarrojos pasivo

Control de luz constante:

no

Control HVAC:

no

Desconexión forzosa:

no

Pet inmune:

no

Protección inferior contra deformación:

no

Monitoreo de fondo:

no

Se puede utilizar en red:

no

Altura óptima de montaje:

1.2 m

Control de escalera:

sí

Conmutador de puente:

no

Intervalo máx. de transmisión lateral:

6 m

Intervalo máx. de transmisión frontal:

8 m

Intervalo de detección diámetro en el suelo:

6 m

Apto para transmisión inalámbrica:

no

Funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:

no

Luminosidad del valor de respuesta ajustable:

sí

Con unidad de señal:

no

Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:

no

Función de atenuación con elemento básico de atenuación:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Antibacteriano:

no

Color:

Gris

Transparente:

no

Grado de protección (IP):

IP55

Fuerza del impacto:

IK07

Tipo de tensión:

CA

Intervalo de frecuencia:

47...63 Hz

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Tiempo de conexión mínimo:

10 s

Coeficiente de utilización máximo:

10 min

Retardo de desactivación de conmutación:

0 s

Retardo de activación de conmutación:

0 s

Detección de ángulo horizontal desde/hasta:

120...120 °

Sensor de rango de giro, horizontal:

0...0 °

Sensor de rango de giro, vertical:

0...0 °

Luminosidad de valor de respuesta:

5...1275 lx

Potencia máx. de conmutación:

1000 W

Carga C:

sí

Número de zonas de conmutación:

1

Entrada de conexión adicional:

no

Función de alarma:

no

Con sensor acústico:

no

Temperatura ambiente:

-5...45 °C

Anchura:

70.5 mm

Altura:

70.5 mm

Profundidad:

31 mm

Profundidad constructiva:

31 mm

Con cable de conexión:

no

Longitud de cable de conexión:

0 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Ecodetector, 230V, con neutro, 3 hilos. IP 55 - IK 07. Detección infrarroja. Distancia de detección: 8 m. ángulo de detección 120 °.Tiempo de retardo ajustable: 10 sg a 10min. Umbral de nivel de luz: 5 a 1275 lux.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND