LEGRAND - Ecodetector MOSAIC de 2 hilos, sin neutro - 078457
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Control de luz constante - sí
Control HVAC - no
Desconexión forzosa - no
Pet inmune - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
078457
Ref.Sonepar
507302
EAN
3245060784577
Modelo:
Sensor de movimiento
Control de luz constante:
sí
Control HVAC:
no
Desconexión forzosa:
no
Pet inmune:
no
Protección inferior contra deformación:
sí
Monitoreo de fondo:
no
Se puede utilizar en red:
sí
Altura óptima de montaje:
1.2 m
Control de escalera:
sí
Conmutador de puente:
no
Intervalo máx. de transmisión lateral:
6 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
8 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
6 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
sí
Con control remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP41
Fuerza del impacto:
IK04
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
47...63 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
240...240 V
Tiempo de conexión mínimo:
5 s
Coeficiente de utilización máximo:
12 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
120...120 °
Luminosidad de valor de respuesta:
5...1000 lx
Potencia máx. de conmutación:
0.5 W
Intensidad máx. de arranque:
0.5 A
Intensidad de control:
0.5 mA
Entrada de conexión adicional:
sí
Función de alarma:
no
Con sensor acústico:
no
Temperatura ambiente:
-5...45 °C
Anchura:
45 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
51 mm
Profundidad constructiva:
35 mm
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable de conexión:
0 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


