LEGRAND - ELEMENTO UNION CAJAS COLUMNA

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - ELEMENTO UNION CAJAS COLUMNA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Caja de método de montaje - Frontal

  • Modelo - Cerrado

  • Tipo de dispositivo - CEE para fines industriales (IEC 60309)

  • Pista de montaje - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

510203

Ref.Sonepar

1172165

EAN

3414971196414

Número de unidades:

1

Caja de método de montaje:

Frontal

Modelo:

Cerrado

Tipo de dispositivo:

CEE para fines industriales (IEC 60309)

Pista de montaje:

Otros

Unidad de instalación de método de montaje:

Parar

Posibilidad de descarga de tracción:

no

Con espacio para la conexión:

no

Material:

Plástico

Permite conexiones protegidas (regleta, Wago...).

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND