LEGRAND - Elevador para aparatos modulares - 20 módulos - 405226
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Carril G
Material - Aluminio
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Forma de perforador - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
405226
Ref.Sonepar
97493
EAN
3245064052269
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Carril G
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Forma de perforador:
Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación:
0 mm
Grosor del material:
1.3 mm
Longitud:
351 mm
Altura:
71.5 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


