LEGRAND - Embellecedor IP 30 XL³ 4000 - An. 725mm - Alt. 2000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Anchura - 725 mm
Altura - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020562
Ref.Sonepar
139222
EAN
3245060205621
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
725 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Anchura:
725 mm
Altura:
2000 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


