LEGRAND - Embellecedor IP 30 XL³ 4000 - An. 725mm - Alt. 2200mm - 020832

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Embellecedor IP 30 XL³ 4000 - An. 725mm - Alt. 2200mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2200 mm

  • Anchura - 725 mm

  • Altura - 2200 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

020832

Ref.Sonepar

783931

EAN

3245060208325

Modelo:

Otros

Anchura del edificio para armario integrado:

725 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

2200 mm

Anchura:

725 mm

Altura:

2200 mm

Material:

Plástico

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Embellecedor - IP 30 anchura 725mm - Altura exterior: 2200mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND