LEGRAND - Embellecedor IP 55 tira XL³ 4000 - en caso de asociación - Alt. 2200mm - 020847
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2200 mm
Altura - 2200 mm
Material - Plástico
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020847
Ref.Sonepar
166871
EAN
3245060208479
Modelo:
Otros
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2200 mm
Altura:
2200 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Embellecedor - IP 55 tira (en caso de asociación) - Altura exterior: 2200mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


