LEGRAND - Empuñadura de 3 puntos de cierre - para cajas Marina a partir de 700 de altura

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Empuñadura de 3 puntos de cierre - para cajas Marina a partir de 700 de altura

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Tirador giratorio

  • Intercambio - sí

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - sí

  • Tipo de cierre - Cilindro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

036807

Ref.Sonepar

507052

EAN

3245060368074

Tipo de tirador:

Tirador giratorio

Intercambio:

sí

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

sí

Tipo de cierre:

Cilindro

Empuñadura de 3 puntos de cierre - Para montaje de una empuñadura en cajas Marina, altura superior o igual a 700mm en sustitución de las cerraduras - Suministrada con varillaje ajustable y con un semicilindro europeo con llave 2433 A.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND