LEGRAND - Enchufe Keystone RJ 45 categoría 6A UTP conexión de crimpado rápido - 033155

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Enchufe Keystone RJ 45 categoría 6A UTP conexión de crimpado rápido

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - no

  • Categoría - 6A (TIA)

  • Tipo de conexión - Conector de desplazamiento de aislamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

033155

Ref.Sonepar

271994

EAN

3245060331559

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

no

Categoría:

6A (TIA)

Tipo de conexión:

Conector de desplazamiento de aislamiento

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

no

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Incoloro

Tamaño mínimo AWG:

Otros

Tamaño máximo AWG:

22

Conector RJ45 equipado con sistema de bloqueo giratorio. Adecuado para cables unipolares de categoría 6 U/UTP AWG 22 hasta AWG 26 y cables multiconductores AWG. Permite la transmisión de datos a alta velocidad.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND