LEGRAND - Enchufe Keystone RJ45 categoría 6 UTP conexión rápida de crimpado - 033181
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Montaje en superficie - sí
Instalación a ras - no
Instalación de conductos - no
Empotrada en suelo - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
033181
Ref.Sonepar
246548
EAN
3245060331818
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Montaje en superficie:
sí
Instalación a ras:
no
Instalación de conductos:
no
Empotrada en suelo:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Apto para número de conectores:
1
Categoría:
6
Color:
Negro
Tipo de conexión:
Otros
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Conexión a toma de tierra independiente:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Apto para diseño:
no
Liberación conexión independiente:
no
Conexión blindada, método de montaje:
Ninguno
Dirección de salida:
Recto
Con cubierta para polvo:
no
Con resistencia eléctrica de terminal:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Codificación mecánica:
no
Codificación de color:
sí
Ancho del dispositivo:
18 mm
Altura del dispositivo:
27 mm
Profundidad del dispositivo:
30 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


