LEGRAND - Enlace OMEGA - para bandejas de alto 75mm y an. entre 200 y 400 mm - Gris RAL 7030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unión longitudinal
Unión articulada horizontal - no
Unión articulada vertical - no
Tipo de conexión - Encajable
Apto para bandeja de tela de alambre - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
637891
Ref.Sonepar
93193
EAN
3245066378916
Modelo:
Unión longitudinal
Unión articulada horizontal:
no
Unión articulada vertical:
no
Tipo de conexión:
Encajable
Apto para bandeja de tela de alambre:
no
Apto para escalera porta cables:
no
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
200...400 mm
Apropiado para altura de sistema gestión cableado:
75...75 mm
Fijación para filamento de bandeja de tela de alambre:
0...0 mm
Longitud:
350 mm
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Plástico
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Color:
Blanco
Número RAL:
7030
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


