LEGRAND - Enlace para canal de distribución EUROQUINT 40x60 - 610136
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para anchura de conductos de pared - 60 mm
Profundidad de conducto de pared - 40 mm
Ancho de cobertura - 60 mm
Modelo - Cubierta de unión de conducto
Forma - Simétrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
610136
Ref.Sonepar
94625
EAN
3245066101361
Compatible para anchura de conductos de pared:
60 mm
Profundidad de conducto de pared:
40 mm
Ancho de cobertura:
60 mm
Modelo:
Cubierta de unión de conducto
Forma:
Simétrico
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


