LEGRAND - Etiqueta CAB 3 para cableado de 0,5 a 1,5mm² - letra mayúscula N

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Etiqueta CAB 3 para cableado de 0,5 a 1,5mm² - letra mayúscula N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Forma de cuartilla

  • Tipo - Con pared media

  • Dentadura - Ninguno

  • Material - Plástico

Packaging

  • 30 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

038313

Ref.Sonepar

8103

EAN

3245060383138

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Forma de cuartilla

Tipo:

Con pared media

Dentadura:

Ninguno

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

0.8...1.4 mm

Diámetro del cable:

2...3.2 mm

Longitud:

5 mm

Anchura:

3 mm

Color:

Amarillo

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Letras

Método de montaje:

Parar

Etiqueta para cableado de 0,15 a 0,5mm² y 0,5 a 1,5mm² y bornas de conexión - En bornas de conexión Viking 3: - 4 etiquetas de 0,15 a 0,5mm² máx. - 3 etiquetas de 0,5 a 1,5mm² máx. Letras - Negro sobre fondo amarillo - N - 0,5 a 1,5²:.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND