LEGRAND - Etiqueta CAB 3 para cableado de 0,5 a 1,5mm² - cifra 1 - marrón - 038211
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Forma de cuartilla
Tipo - Con pared media
Dentadura - Ninguno
Material - Plástico
Packaging
30 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
038211
Ref.Sonepar
8056
EAN
3245060382117
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Forma de cuartilla
Tipo:
Con pared media
Dentadura:
Ninguno
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0.8...1.4 mm
Diámetro del cable:
2...3.2 mm
Longitud:
5 mm
Anchura:
3 mm
Color:
Marrón
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Números
Método de montaje:
Parar
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


