LEGRAND - Etiqueta CAB 3 para cableado de 0,5 a 1,5mm² - negro/fondo blanco - virgen
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de cuartilla
Tipo - Con pared media
Dentadura - Ninguno
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.8...1.4 mm
Packaging
240 Unid.
Referencia del fabricante
038155
Ref.Sonepar
287795
EAN
3245060381554
Modelo:
Forma de cuartilla
Tipo:
Con pared media
Dentadura:
Ninguno
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0.8...1.4 mm
Diámetro del cable:
2...3.2 mm
Longitud:
5 mm
Anchura:
6 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Parar
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


