LEGRAND - Etiqueta CAB 3 para cableado de 1,5 a 2,5mm² - negro/fondo blanco - virgen - 038165
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Forma de cuartilla
Tipo - Con pared media
Dentadura - Ninguno
Material - Plástico
Packaging
240 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
038165
Ref.Sonepar
287796
EAN
3245060381653
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Forma de cuartilla
Tipo:
Con pared media
Dentadura:
Ninguno
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
1.4...1.8 mm
Diámetro del cable:
2.7...3.9 mm
Longitud:
5.6 mm
Anchura:
6 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Parar
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


