LEGRAND - Etiqueta CAB 3 para cableado de 1,5 a 2,5mm² - letra mayúscula R

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Etiqueta CAB 3 para cableado de 1,5 a 2,5mm² - letra mayúscula R

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Forma de cuartilla

  • Tipo - Con pared media

  • Dentadura - Ninguno

  • Material - Plástico

Packaging

  • 30 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

038347

Ref.Sonepar

8123

EAN

3245060383473

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Forma de cuartilla

Tipo:

Con pared media

Dentadura:

Ninguno

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

1.4...1.8 mm

Diámetro del cable:

2.7...3.9 mm

Longitud:

5.6 mm

Anchura:

3 mm

Color:

Amarillo

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Letras

Método de montaje:

Parar

Etiqueta CAB 3 para cableado de 1,5mm² a 2,5mm², letra mayúscula R, garantiza identificación rápida y legible. Color amarillo con letras negras optimiza la visibilidad en cuadros eléctricos.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND