LEGRAND - Etiqueta CAB 3 para cableado de 1,5 a 2,5mm² - negro/fondo blanco - números 61 a 80
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de cuartilla
Dentadura - Ninguno
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 1.4...1.8 mm
Diámetro del cable - 2.7...3.9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
038163
Ref.Sonepar
867395
EAN
3245060381639
Modelo:
Forma de cuartilla
Dentadura:
Ninguno
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
1.4...1.8 mm
Diámetro del cable:
2.7...3.9 mm
Longitud:
5.6 mm
Anchura:
6 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Números
Método de montaje:
Parar
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


