LEGRAND - Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - cifra 0 - negro

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - cifra 0 - negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Forma de cuartilla

  • Tipo - Con pared media

  • Dentadura - Ninguno

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

038230

Ref.Sonepar

8075

EAN

3245060382308

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Forma de cuartilla

Tipo:

Con pared media

Dentadura:

Ninguno

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

2.3...2.8 mm

Diámetro del cable:

3.8...5 mm

Longitud:

8 mm

Anchura:

3 mm

Color:

Negro

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Números

Método de montaje:

Parar

Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm², cifra 0 negra, garantiza identificación rápida mediante código de colores internacional. Plástico resistente, optimizada para marcaje claro y duradero en instalaciones.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND