LEGRAND - Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - letra mayúscula C - 038362
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Forma de cuartilla
Tipo - Con pared media
Dentadura - Ninguno
Material - Plástico
Packaging
300 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
038362
Ref.Sonepar
79362
EAN
3245060383626
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Forma de cuartilla
Tipo:
Con pared media
Dentadura:
Ninguno
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
2.3...2.8 mm
Diámetro del cable:
3.8...5 mm
Longitud:
8 mm
Anchura:
3 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Letras
Método de montaje:
Parar
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


