LEGRAND - Etiqueta CAB 3 - signo conv. para cableado 1,5 a 2,5mm² - menos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Etiqueta CAB 3 - signo conv. para cableado 1,5 a 2,5mm² - menos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Forma de cuartilla

  • Tipo - Con pared media

  • Dentadura - Ninguno

  • Material - Plástico

Packaging

  • 300 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

038283

Ref.Sonepar

8090

EAN

3245060382834

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Forma de cuartilla

Tipo:

Con pared media

Dentadura:

Ninguno

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

1.4...1.8 mm

Diámetro del cable:

2.7...3.9 mm

Longitud:

5.6 mm

Anchura:

3 mm

Color:

Amarillo

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Símbolos

Método de montaje:

Parar

Etiqueta para cableado de 1,5 a 2,5mm² y de 4 a 6mm² Signos convencionales - Negro sobre fondo amarillo - De 1,5 a 2,5². Plástico resistente para identificación rápida de codificación de cables. Compatible CAB3.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND