LEGRAND - Etiqueta de señalización SALIDA - 060970
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Enganchable
Significado de pictograma - Salida
Dirección - Otros
Dos lados - no
Longitud - 215 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
060970
Ref.Sonepar
8406
EAN
3245060609702
Modelo:
Enganchable
Significado de pictograma:
Salida
Dirección:
Otros
Dos lados:
no
Longitud:
215 mm
Anchura:
107 mm
Etiqueta de señalización SALIDA 215x76mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


