LEGRAND - Etiqueta para auxiliar de mando y señalización - para Logicab 2 - 34,6x11,4mm - + 0 385 17
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Etiqueta adhesiva
Tipo - Con pared media
Dentadura - Ninguno
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
038709
Ref.Sonepar
102953
EAN
3245060387099
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Etiqueta adhesiva
Tipo:
Con pared media
Dentadura:
Ninguno
Material:
Plástico
Longitud:
27 mm
Anchura:
15 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Otros
Método de montaje:
Bastón
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


