LEGRAND - Etiqueta virgen Memocab - para Logicab 2 - 8 caracteres máx. - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Tipo - Con pared media
Dentadura - Ninguno
Material - Plástico
Packaging
5 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
038505
Ref.Sonepar
688355
EAN
3245060385057
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Tipo:
Con pared media
Dentadura:
Ninguno
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
1.3...29.5 mm
Diámetro del cable:
1.3...29.5 mm
Longitud:
17.5 mm
Anchura:
4 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Conexión
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


