LEGRAND - Extensión BUS/SCS - llamada enfermería BUS/SCS

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Extensión BUS/SCS - llamada enfermería BUS/SCS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

076610

Ref.Sonepar

319079

EAN

3245060766108

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Método de montaje:

Otros

Anchura en módulos:

2

Conexión de bus incluida:

sí

Objeto lógico:

sí

Extensión BUS/SCS - Permite comunicar información entre 2 sistemas de llamada enfermería BUS/SCS.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND