LEGRAND - Fijación a techo basculante para soportación - para perfiles en "OMEGA"- Acero Pintura Epoxy
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 108 mm
Anchura - 80 mm
Altura - 86.5 mm
Diámetro - 0 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
637985
Ref.Sonepar
1050923
EAN
3245066379852
Longitud:
108 mm
Anchura:
80 mm
Altura:
86.5 mm
Diámetro:
0 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
0
Modelo:
Soporte de techo
Resistencia de carga:
5800 N
Punto de inflexión:
no
Ajustable:
no
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


