LEGRAND - Fijación a techo universal para soportación - para perfiles en "U"- Gris RAL 7030 - 637955
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 136 mm
Anchura - 136 mm
Altura - 30 mm
Diámetro - 0 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
637955
Ref.Sonepar
718442
EAN
3245066379555
Longitud:
136 mm
Anchura:
136 mm
Altura:
30 mm
Diámetro:
0 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
0
Modelo:
Soporte de techo
Resistencia de carga:
3100 N
Punto de inflexión:
no
Ajustable:
no
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Plástico
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


