LEGRAND - Fijación de los equipos en carriles EN 60715 - para tornillos M4 - 036478
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Anchura - 12 mm
Altura - 45 mm
Profundidad - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
036478
Ref.Sonepar
8008
EAN
3245060364786
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Anchura:
12 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
15 mm
Fijación de los equipos en carriles EN 60 715 asimétricos y simétricos - Para tornillos M4.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


