LEGRAND - Fijación de los equipos en carriles EN 60715 - para tornillos M6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Anchura - 12 mm
Altura - 45 mm
Profundidad - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
036479
Ref.Sonepar
8009
EAN
3245060364793
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Anchura:
12 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
15 mm
Fijación de los equipos en carriles EN 60 715 asimétricos y simétricos - Para tornillos M6.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


