LEGRAND - FONDO AISLANTE PARA XL3 H1900 - 404436
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cerco de montaje
Material - Plástico
Color - Blanco
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
404436
Ref.Sonepar
1159958
EAN
3245064044363
Modelo:
Cerco de montaje
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
7035
Barra en C de aluminio con cobre estañado, insertada en un fondo aislante y sujeta por soportes aislantes - Entreeje de barras 43mm Embarrado en fondo de armario - Se monta en armario XL³ 400 - Fondo aislante para armario altura 1900mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


