LEGRAND - Frontal bases de televisión Living Now - Dark - 1 módulo - KG09

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Frontal bases de televisión Living Now - Dark - 1 módulo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - Diplexor TV/satélite

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

KG09

Ref.Sonepar

311862

EAN

8005543611609

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

Diplexor TV/satélite

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7015

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Apto para número de conectores:

2

Conexiones aisladas:

no

Disminución de tensión:

no

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK04

Ancho del dispositivo:

22 mm

Altura del dispositivo:

86 mm

Profundidad del dispositivo:

7 mm

Tapa fija para el remate estético de los dispositivos de conexión de TV satélite, 1 módulo, color negro.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND