LEGRAND - Frontal Living Now with Netatmo para base de corriente KW4141AC - 2 módulos - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Salida de toma
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KW34M2
Ref.Sonepar
938068
EAN
8005543652923
Modelo:
Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Salida de toma
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Anchura:
45 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
7 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


