LEGRAND - Frontal metálico XL³ 400 - para 1 DPX 250 - Altura 300mm para 1 DPX 630
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 515 mm
Altura - 300 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 575 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1900 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020325
Ref.Sonepar
506883
EAN
3245060203252
Anchura:
515 mm
Altura:
300 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
575 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1900 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


