LEGRAND - Frontal Niloé Step - Base cargador doble USB A+A - Aluminio - 864324
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Uso - USB
Tipo de fijación - Otros
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
864324
Ref.Sonepar
430768
EAN
3414971125414
Modelo:
Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Uso:
USB
Tipo de fijación:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Aluminio
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Anchura:
50 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
8.4 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


