LEGRAND - Frontal Niloé Step - Base de corriente 2P+T - Aluminio - 864320
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Uso - Salida de toma
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Tipo de fijación - Bloquear en posición
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
864320
Ref.Sonepar
430098
EAN
3414971125308
Modelo:
Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Uso:
Salida de toma
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Antibacteriano:
no
Color:
Aluminio
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Anchura:
50.1 mm
Altura:
50.1 mm
Profundidad:
24.2 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


