LEGRAND - Frontal Niloé Step - Bases telefónicas e informáticas fibra óptica - Blanco mate - 864144B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en superficie - no
Instalación a ras - sí
Instalación de conductos - no
Empotrada en suelo - no
Tipo de fijación - Tornillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
864144B
Ref.Sonepar
1210393
EAN
3414972875325
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
sí
Instalación de conductos:
no
Empotrada en suelo:
no
Tipo de fijación:
Tornillo
Tipo de conector:
SC
Color:
Blanco
Placa central:
sí
Con espacio para la etiqueta:
sí
Dirección de salida:
En ángulo
Tapa protección contra el polvo:
Obturador
Ancho del dispositivo:
75.8 mm
Profundidad del dispositivo:
60.9 mm
Altura del dispositivo:
75.8 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


