LEGRAND - Frontal Niloé Step - Interruptor de tarjeta - Aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Tarjeta de hotel
Sobreimpresión/indicación - Otros
Uso - Otros
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Tipo de fijación - Bloquear en posición
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
864315
Ref.Sonepar
430762
EAN
3414971125209
Modelo:
Tarjeta de hotel
Sobreimpresión/indicación:
Otros
Uso:
Otros
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Aluminio
RAL-número (semejante):
7040
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Anchura:
60.4 mm
Altura:
63 mm
Profundidad:
16 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


