LEGRAND - Frontal Niloé Step - Salida de cables - Negro mate
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de cubierta central
Uso - Salida de cable
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Tipo de fijación - Bloquear en posición
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
864578
Ref.Sonepar
430121
EAN
3414971542747
Modelo:
Placa de cubierta central
Uso:
Salida de cable
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Antibacteriano:
no
Color:
Negro
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Anchura:
51 mm
Altura:
50.1 mm
Profundidad:
22.4 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


