LEGRAND - Fuente alimentación MyHOME - 110-240 Vac - 27 Vc.c. - 1,2A - 6 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
E56
Ref.Sonepar
870280
EAN
8005543693629
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
6
Anchura:
105 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
65 mm
Con indicación LED:
no
Número de bobinas integradas:
1
Número de líneas para alimentación:
1
Intensidad máx. de salida:
1200 mA
Tensión secundaria:
27 V
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


