LEGRAND - Fuente de alimentación conmutada, monofásica 480W - 20A - 24 V= - 146625
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 24...28 V
Intensidad máx. de salida 1 - 20 A
Tensión secundaria regulable - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
146625
Ref.Sonepar
334365
EAN
3414970543356
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
24...28 V
Intensidad máx. de salida 1:
20 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
20 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
88...264 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
124...370 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Salida de potencia:
480 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
no
Anchura integrada:
86 mm
Montaje directo posible:
sí
Anchura:
86 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
113 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


