LEGRAND - Fuente de alimentación conmutada, monofásica 75W - 3,2A - 24 V= - 146622
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 24...28 V
Intensidad máx. de salida 1 - 3.2 A
Tensión secundaria regulable - sí
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
146622
Ref.Sonepar
242817
EAN
3414970543295
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
24...28 V
Intensidad máx. de salida 1:
3.2 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
3.2 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
88...264 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
124...370 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
9.3 VA
Salida de potencia:
75 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
no
Anchura integrada:
32 mm
Altura integrada:
126 mm
Montaje directo posible:
sí
Anchura:
32 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
102 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


