LEGRAND - Fuente de alimentación KNX DIN 320mA - 003506

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Fuente de alimentación KNX DIN 320mA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

003506

Ref.Sonepar

1052813

EAN

3414972052399

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

7

Anchura:

126 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

60 mm

Con indicación LED:

sí

Tensión de bus acumulable:

no

Número de bobinas integradas:

1

Número de líneas para alimentación:

2

Intensidad máx. de salida:

640 mA

Tensión secundaria:

30 V

Grado de protección (IP):

IP20

Fuente de alimentación KNX: versión de 320mA con una salida adicional de 30 VCC.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND